Beli facom mechanical di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Drawet Kit Tool Chestatribut:
- Color: Red 3020
- Depth (mm): 335
- Handle Type: Metal
- Height (mm): 383
- Length (mm): 663
- Maxhub SpeakerphoneDeskripsi:Bluetooth USB SpeakerphonePerangkat yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan; baik penggunaan meeting melalui video conference, mendengarkan musik atau yang lainnya. Hanya semudah menghubungkan smart gadget Anda ke perangkat tersebut dengan menggunakan bluetooth ataupun kabel USB, Anda sudah dapat menikmati penggunaannya. Gabungan fungsi speaker dan microphone ini dapat mempermudah Anda hanya dengan menggunakan piranti seperti handphone, tablet, laptop, atau bahkan Interactive Display.atribut:
- Buttons: 6 (Power, Answer/Hang Up, Mute, Bluetooth, Volume+, Volume-)
- Operating Altitude (m): Below 5000
- Operating Humidity (%RH): 10 to 90
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- NITECORE Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3400mAh dan output 3.7V yang tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, dll.
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- TRUSCO Alphabet Punch Setatribut:
- Content: A to Z
Daftar Harga facom mechanical Terbaru April 2026
| FACOM Mechanical Set | Rp32.999.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp9.699.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| Icom RIG | Rp2.899.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.399.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Drawet Kit Tool Chest | Rp10.999.900 |
| KRISBOW Perkakas Set | Rp2.599.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp469.900 |
| Maxhub Speakerphone | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/gxP101519609-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Icom%20RIG/7oP103634276-1.jpg)
/qrP103200963-2.jpg)
/P101519838-1.jpg)


/P101519821-1.jpg)

/P101519845-1.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)

/lsP101519784-5.jpg)

/rfP103200987-1.jpg)
/haP103587622-1.jpg)
/jmP102981706-2.jpg)